Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa3V, A, B
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Longitud a través del orificio3.7700 pulg.
- Diámetro de paso máximo4.17 (3V) pulg., 4.47 (A) pulg., 4.86 (B) pulg.
- Diámetro de paso mínimo3.45 (A) pulg., 3.56 (3V) pulg., 3.63 (B) pulg.
- Diámetro exterior5.1180 pulg.
- Ancho general3.7700 pulg.
- Peso8.5 lb
Detalles
- Detalles adicionalesCada giro del tornillo de ajuste mueve la brida 1/16 pulg.
- Tipo de orificioTerminado
- Número de Upc del fabricante775829030148
- MaterialHierro fundido
- Número de ranuras2
- SerieMVS
- UPC_NO775829030148
Descripción general
- Diseñado para hasta 40 HP a 1750 RPM
- Se utiliza con correas A, B, 3V y 5V
- Todas las poleas de paso ajustable están hechas de hierro fundido gris duradero clase 30
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Proporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.