Motion
5F MMHUB
1961275 Componente de acoplamiento del engranaje - Buje del motor de la fresadora, Tamaño del acoplamiento: 5, Acero al carbono
Artículo MI #06041465
No. Fabricante 5F MMHUB
Precio6,192.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1961275 Componente de acoplamiento del engranaje - Buje del motor de la fresadora, Tamaño del acoplamiento: 5, Acero al carbono
Artículo MI #06041465
No. Fabricante 5F MMHUB
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
Su precio$6,192.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    5
  • Diámetro exterior
    5.5000 pulg.
  • Peso
    86.00 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Expuesto/Cubierto
  • Incluye
    Buje del motor de la fresadora
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384946864
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Componentes del acoplamiento del engranaje
  • Tipos de productos
    Buje del motor de la fresadora
  • Serie
    Rápido, serie H, Waldron
  • UPC_NO
    662384946864

Descripción general

Descripción del fabricante
5FMMHUB BÚBLICO RSB
  • Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo