Motion
15262223

ARO CORP
15262223

Conjunto de bomba de tambor de diafragma no metálico - Sección de fluido de polipropileno, centro de polipropileno, puertos NPT de 1/2 pulg., caudal máx. de 11.0 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.039 gal
Artículo MI #06042814
No. Fabricante 15262223
Precio1,830.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ARO CORP
15262223

Conjunto de bomba de tambor de diafragma no metálico - Sección de fluido de polipropileno, centro de polipropileno, puertos NPT de 1/2 pulg., caudal máx. de 11.0 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.039 gal
Artículo MI #06042814
No. Fabricante 15262223
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
Precio1,830.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    50-5/32 pulg.
  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    1/2 pulg.
  • Longitud
    9-19/32 pulg.
  • Relación
    1:1
  • Ancho
    12-1/32 pulg.

Detalles

  • Kit de reparación del extremo del aire
    66073-1
  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Desplazamiento medio
    0.039 galones
  • Material de la bola
    Santoprene®
  • Material de la sección central
    Polipropileno
  • Comprobar el material del asiento
    Polipropileno
  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 1/2 pulg.
  • Material del diafragma
    Santoprene®
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    NPT
  • Presión máxima
    100 psi
  • Sólidos máx.
    3/32 en diám.
  • Caudal máximo
    11.0 gpm
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Conjunto de tambor con perno no metálico
  • Kit de reparación del extremo húmedo
    637427-XX
  • Materiales húmedos
    Polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
DAB05-PPAA-2-E BOMBA DE TAMBOR ASM
  • Capacidad de caudal de 11 gpm: las bombas de tambor ofrecen una gran capacidad para satisfacer una amplia gama de demandas de volumen de aplicación de transferencia
  • Funcionamiento sin paradas: las bombas de tambor de diafragma ARO® cuentan con un diseño de válvula de aire desequilibrado patentado que evita el estancamiento, incluso con bajas presiones de entrada de aire
  • Construcción con pernos: bombas de tambor de diafragma ARO®
  • Utilice sujetadores atornillados para una integridad hermética
  • Garantía de 5 años

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"