Motion
15262249

ARO CORP
15262249

Conjunto de bomba de tambor de diafragma metálico - Sección de fluido de acero inoxidable, centro de acero inoxidable, puertos NPT de 1/2 pulg., flujo máximo de 11.0 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.039 gal
Artículo MI #06042816
No. Fabricante 15262249
Precio3,614.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ARO CORP
15262249

Conjunto de bomba de tambor de diafragma metálico - Sección de fluido de acero inoxidable, centro de acero inoxidable, puertos NPT de 1/2 pulg., flujo máximo de 11.0 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.039 gal
Artículo MI #06042816
No. Fabricante 15262249
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
Su precio$3,614.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    49-25/32 pulg.
  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    1/2 pulg.
  • Longitud
    9-19/32 pulg.
  • Relación
    1:1
  • Ancho
    7-3/4 pulg.

Detalles

  • Kit de reparación del extremo del aire
    66073-1
  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Desplazamiento medio
    0.039 galones
  • Material de la bola
    PTFE
  • Material de la sección central
    Acero inoxidable
  • Comprobar el material del asiento
    Acero inoxidable
  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 1/2 pulg.
  • Material del diafragma
    PTFE
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    NPT
  • Presión máxima
    100 psi
  • Sólidos máx.
    3/32 en diám.
  • Caudal máximo
    11.0 gpm
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Conjunto de tambor con perno metálico
  • Kit de reparación del extremo húmedo
    637427-XX
  • Materiales húmedos
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
DAB05-SSTT-2-H BOMBA DE TAMBOR ASM
  • Capacidad de caudal de 11 gpm: las bombas de tambor ofrecen una gran capacidad para satisfacer una amplia gama de demandas de volumen de aplicación de transferencia
  • Funcionamiento sin paradas: las bombas de tambor de diafragma ARO® cuentan con un diseño de válvula de aire desequilibrado patentado que evita el estancamiento, incluso con bajas presiones de entrada de aire
  • Construcción con pernos: bombas de tambor de diafragma ARO®
  • Utilice sujetadores atornillados para una integridad hermética
  • Garantía de 5 años

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo