Motion
C4C17FZ38C

LEESON ELECTRIC
C4C17FZ38C

Motor de engranajes paralelos CA - Relación 13 :1, 1/2 hp, 115/208-230 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 8 80/4.40 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #06043244
No. Fabricante C4C17FZ38C
Price$1,965.18/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
C4C17FZ38C

Motor de engranajes paralelos CA - Relación 13 :1, 1/2 hp, 115/208-230 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 8 80/4.40 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #06043244
No. Fabricante C4C17FZ38C
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
Su precio$1,965.18/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Relación de engranajes
    13 :1
  • Longitud del motor menos eje
    6.25 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    14.17 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg.
  • Peso
    35.00 lb

Details

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    8 80/4.40 A
  • Eficiencia a plena carga
    64.00 %
  • Par de carga completa
    229 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.40.4020
  • Caballos de entrada
    1/2 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    K
  • kW
    0.37 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720006429
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Especial
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Marco NEMA
    48Y
  • RPM de salida
    133.0 rpm
  • Rotación del eje
    Reconn.
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Tensión de alimentación
    115 V, 208 a 230 V
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    691720006429
  • Voltios a frecuencia
    115/208-230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
107014.00,1/2HP,48Y,133RPM,1PH,TEFC
  • La robusta carcasa de engranajes de aluminio fundido a presión proporciona el máximo soporte de engranajes y cojinetes.
  • Los sellos de aceite industriales de alta resistencia mantienen el lubricante dentro y fuera de la suciedad.
  • Todos los engranajes están diseñados y clasificados según los estándares AGMA Clase 9 , y soportan una sobrecarga de choque momentáneo del 200 %.
  • Diseños de arranque de condensador clasificados para entrada de 115/230 VCA 60 HZ.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo