Motion
R433072978

AVENTICS
R433072978

Cilindro hidráulico de baja presión NFPA - 1000 psi, calibre de 4.000 in, longitud de carrera de 37.000 in, montaje de MP1 , varilla de 2.000 in, rosca de 1 1/2-12 M
Artículo MI #06044025
No. Fabricante R433072978
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R433072978

Cilindro hidráulico de baja presión NFPA - 1000 psi, calibre de 4.000 in, longitud de carrera de 37.000 in, montaje de MP1 , varilla de 2.000 in, rosca de 1 1/2-12 M
Artículo MI #06044025
No. Fabricante R433072978
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    4.000 pulg.
  • Varilla - Tamaño de rosca
    1 1/2-12 M
  • Diámetro de la varilla
    2.000 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    37.000 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    1000 psi
  • Tipo de montaje
    MP1
  • Estilo
    Hidráulico de baja presión

Descripción general

Descripción del fabricante
R433072978 4X37 MP1-PH 2.00 R 1-1/2 12M

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo