Motion
3020 X 1.0000 pulg.

TB Woods (RRX)
3020 X 1.0000 in

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3020 , calibre de 1 pulg., ranura de chaveta de 1/4 x 1/8 pulg., material de acero
Artículo MI #06044380
No. Fabricante 3020 X 1.0000 in
Precio185.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
3020 X 1.0000 in

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3020 , calibre de 1 pulg., ranura de chaveta de 1/4 x 1/8 pulg., material de acero
Artículo MI #06044380
No. Fabricante 3020 X 1.0000 in
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
Su precio$185.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    2 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Grosor de la brida
    4.25 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.0000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.25 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8-11

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de Upc del fabricante
    698672169707
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • UPC_NO
    698672169707
  • Par de apriete de la llave
    800 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO TL 3020 X 1"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo