Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad4.1200 pulg.
- Peso6.50 lb
Detalles
- ColorNegro
- MaterialABS, polímero, acero inoxidable
- TipoFunda Protector para portátil
- UPC_NO019428006969
Descripción general
- Compatible con ordenadores portátiles de hasta 17.3" de largo x 11.0" de ancho x 3.3" de profundidad (43.94 x 27.94 x 8.38 cm)
- Doble cierre de seguridad con llaves
- Núcleo de celda abierta con diseño de pared sólida: resistente y ligero
- Válvula de ecualización de presión automática: equilibra la presión interior y mantiene el agua fuera
- Junta tórica
- Cómodo mango sobremoldeado de goma
- Herrajes de acero inoxidable
- Elija N Pluck™ con espuma de tapa convolucionada
- Servicio de placa de identificación personalizada disponible
- Garantía de excelencia de por vida
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
PELICAN 3410M & 3415M: LAS LUCES DE TRABAJO PROFESIONAL MÁS VERSÁTILES DEL MUNDO.PELICAN 3410M & 3415M: LAS LUCES DE TRABAJO PROFESIONAL MÁS VERSÁTILES DEL MUNDO.
Ver la documentación
Pelican LED LightingPelican LED Lighting
Ver la documentación
Pelican LightingLinternas, lámparas de cabeza y faroles de Pelican.
Ver la documentación