Motion
KM17

Timken
KM17

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca M85 X 2.0 , 110 mm OD, 102 mm Diámetro frontal, 16 mm Ancho
Artículo MI #06045859
No. Fabricante KM17
Precio136.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
KM17

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca M85 X 2.0 , 110 mm OD, 102 mm Diámetro frontal, 16 mm Ancho
Artículo MI #06045859
No. Fabricante KM17
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
Su precio$136.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    102 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Rosca Tamaño  
    M85 X 2.0

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KM
  • UPC_NO
    087796028692

Descripción general

Descripción del fabricante
KM17 TUERCA DE BLOQUEO