Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro80 mm
- Exterior Diámetro170 mm
- En general Ancho39 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6316-DC3V2 BALL BRG
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6316 C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 80 mm de diámetro con un diámetro exterior de 170 mm y un ancho de 39 mm, abierto para uso estándar.
- Número de catálogo del fabricante6316 C3
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106784326