Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.3775 pulg.
- Diámetro exterior2.3280 pulg.
- Ancho general0.6250 pulg.
Detalles
- Tipo de conjuntoCono y copa
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteConjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590287840
- Tipo de productoConjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
- UPC_NO1200106794790