Motion
124923
Verde multilimpieza
Artículo MI #06047220
No. Fabricante 124923
Precio29.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Verde multilimpieza
Artículo MI #06047220
No. Fabricante 124923
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
Su precio$29.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Altura total
    12.25 pulg.
  • Ancho general
    6.02 pulg.
  • Tamaño del paquete
    4 x 1 gal (EE. UU.)
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    13.3 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    12.9 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    12.7 pulg.
  • Peso
    9.363 lb

Detalles

  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Grasa, suciedad, mugre
  • Instrucciones de aplicación
    Solo rocíe y limpie
  • Certificación
    ninguno
  • Tipo de producto químico
    A base de agua
  • Tipo de limpiador
    Limpiador multiusos
  • Color
    Verde
  • Composición
    éter de glicol, metasilicato de dipotasio, surfactantes
  • Concentración
    Concentrado
  • Tipo de contenedor
    Jarra
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    Ligeramente inflamable
  • Punto de inflamación
    200 °F
  • Grado alimentario
    A1, A4
  • Formulario
    Líquido
  • Código de armonización
    3402.20.5100
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5 - 7 días
  • Número de Upc del fabricante
    690858124906
  • Cantidad del paquete
    4 por caja
  • Línea de productos
    Zep
  • Tipos de productos
    Limpiadores
  • Declaración de la Propuesta 65
    Este producto puede exponerle a sustancias químicas como el etilbenceno, 1,4-dioxane, que el estado de California sabe que causan cáncer.
  • Aroma
    Inodoro
  • Sin disolventes
    Sí
  • Superficies limpias
    Hornos, parrillas, maquinaria, paredes, suelos, respiraderos, espejos, encimeras
  • UPC_NO
    10690858124903

Descripción general

Descripción del fabricante
124923 ZEP MULTI-CLEAN VERDE 4-1GL
  • Cumple con el estándar medioambiental Green Seal para limpiadores industriales e institucionales, GS-37; RCRA no peligroso; no deja residuos; económico y versátil