Motion
1600-8MPT-12
Correa de transmisión Panther Panther - 8MPT, paso de 8 mm, longitud del paso de 1600 mm, 12 mm de ancho, 200 dientes, material de polímero
Artículo MI #06047355
No. Fabricante 1600-8MPT-12
Precio58.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa de transmisión Panther Panther - 8MPT, paso de 8 mm, longitud del paso de 1600 mm, 12 mm de ancho, 200 dientes, material de polímero
Artículo MI #06047355
No. Fabricante 1600-8MPT-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$58.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1600 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    1600 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    8MPT
  • Número de Upc del fabricante
    785201945755
  • Material
    Polímero
  • Número de Dientes  
    200
  • Número de lados dentados
    1
  • UPC_NO
    785201945755

Descripción general

Descripción del fabricante
1600-8MPT-12 Cinturón síncrono Panther
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

También puede gustarle

Los clientes también compraron