Motion
CSW63-235-2ZR-A-T

ROLLON CORP
CSW63-235-2ZR-A-T

Riel de carruaje en forma de U guiado por leva - Diámetro nominal: 63 mm, longitud total: 235 mm
Artículo MI #06047949
No. Fabricante CSW63-235-2ZR-A-T
Precio746.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
CSW63-235-2ZR-A-T

Riel de carruaje en forma de U guiado por leva - Diámetro nominal: 63 mm, longitud total: 235 mm
Artículo MI #06047949
No. Fabricante CSW63-235-2ZR-A-T
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
Precio746.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro nominal
    63 mm
  • Longitud total
    235 mm
  • Peso
    2.222 lb

Detalles

  • Aceleración
    20 m/s2
  • Capacidad de carga estática axial
    7200 N
  • Capacidad de carga dinámica
    30750 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de momento
    1100 N-m, 250 N-m, 367 N-m, 413 N-m
  • Temperatura de funcionamiento
    -20°C/+120 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Capacidad de carga estática radial
    12500 N
  • Estilo de raíl
    Riel compacto
  • Velocidad
    9 m/s

Descripción general

Descripción del fabricante
CSW63-235-2ZR-A-T, DESLIZADOR 4 RLR, SELLADO
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"