Motion
23276 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ESCOCÉS BRITE 17 PULGADAS

3M
23276 SCOTCH BRITE SURFACE PREPARATION 17 INCH

Scotch-Brite™ Disco de acabado - Color rojo, 17 pulg. de diámetro total
Artículo MI #06048387
No. Fabricante 23276 SCOTCH BRITE SURFACE PREPARATION 17 INCH
Precio21.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
23276 SCOTCH BRITE SURFACE PREPARATION 17 INCH

Scotch-Brite™ Disco de acabado - Color rojo, 17 pulg. de diámetro total
Artículo MI #06048387
No. Fabricante 23276 SCOTCH BRITE SURFACE PREPARATION 17 INCH
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
Precio21.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    17 pulg.
  • Grosor general
    0.3 pulg.
  • Peso
    1.520 kg

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Número de stock del fabricante
    00051141232768
  • Número de Upc del fabricante
    50051141232763
  • Material
    No tejido
  • Tipos de productos
    Almohadillas de pelado
  • UPC_NO
    00051141232768

Descripción general

Descripción del fabricante
23276 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE BRITE ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Requiere solo limpiador neutro o agua para eliminar eficazmente el acabado del suelo, preparando el suelo para la aplicación del acabado
  • Frota los acabados de forma agresiva como preparación para el repintado
  • Usar con máquinas de suelo rotativas o automáticas
  • Fregado de alta resistencia para 2
  • 4 Eliminación de la capa antes de volver a aplicar la capa
  • Ayuda a reducir las horas de mano de obra y los costos de materiales relacionados con el decapado de pisos
  • Ayuda a mejorar la seguridad y la productividad: sin residuos resbaladizos del separador; sin limpieza en zócalos o suelos cercanos; sin contaminación química en la piel, la ropa y el calzado
  • *Certificado por Green Seal® para la innovación medioambiental basado en un diseño para mejorar significativamente el rendimiento en la mitad de la vida útil en comparación con los productos de la competencia, ampliando la vida útil de la almohadilla de suelo y reduciendo la generación de residuos sólidos

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"