Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- Anchura del cabezal0.4060 pulg.
- Ángulo de desalineación12 o
- Altura total2.4380 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango3/8-24
- Tamaño de la rosca3/8-24
- Peso0.112 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 440 C
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero inoxidable 17-4 PH
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieSB
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF-3A-LH
- UPC_NO190029042492