Motion
2203J
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 17 mm ID, 40 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #06048677
No. Fabricante 2203J
Precio203.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 17 mm ID, 40 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #06048677
No. Fabricante 2203J
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
Precio203.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    16 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    BOLA DE AUTOALINEACIÓN DE FILA DOBLE 2203J
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 2203J es un cojinete de bolas autoalineable con un orificio recto 17mm , diseño abierto y 40mm OD, ideal para sistemas de transportadores.
  • Número de catálogo del fabricante
    2203J
  • Número de Upc del fabricante
    029176031014
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176031014

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA DE AUTOALINEACIÓN DE FILA DOBLE 2203J