Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor15 oz
- Altura9.75 in
- Longitud2.63 in
- Peso neto15 oz
- Altura total9.75 pulg.
- Ancho general2.63 pulg.
- Tamaño del paquete12 x 15 onzas
- Altura de dimensión de almacenamiento10.2 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento10.8 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento8.2 pulg.
- Peso1.263 lb
- Ancho2.63 in
Detalles
- Contenido de alcohol0
- Contenido de amoniaco0
- AplicaciónSuciedad, grasa y suciedad
- Instrucciones de aplicaciónAgite la lata antes de usarla y pulverice bien
- Certificaciónninguno
- Tipo de producto químicoBasado en disolventes
- Tipo de limpiadorDesengrasante cítrico
- ColorBorrar
- Composicióntetradeceno, d-limoneno, surfactantes
- ConcentraciónRTU
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- Contenido de desinfectanteNo contiene desinfectante
- ECCNEAR99
- InflamabilidadAerosol extremadamente inflamable
- Punto de inflamaciónN/C
- Grado alimentarioC1
- FormularioAerosol (líquido)
- Código de armonización3402.90.3000
- Uso en interiores y exterioresInterior y exterior
- Plazo de entrega del fabricante5 - 7 días
- Número de Upc del fabricante690858018502
- Cantidad del paquete12 por caja
- Línea de productosZep
- Tipos de productosDesengrasantes
- Declaración de la Propuesta 65Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido 7-methyl-3-methyleneocta-1,6-diene, que el estado de California sabe que causan cáncer
- AromaCítricos
- Sin disolventesNo
- Superficies limpiasPara uso en moldes, troqueles, suelos de hormigón sin pintar y equipos industriales
- UPC_NO10690858018509
Descripción general
- Enjuaga con agua; contiene 100 % disolventes cítricos naturales y sin cáusticos; ácidos; destilados de petróleo, disolventes aromáticos clorados o propelentes de fluorocarbono que agotan el ozono; disuelve muchos pegamentos de resistencia industrial, alquitrán/asfalto, revestimientos protectores y residuos de cinta/etiquetado;