Motion
RE2804TX8

LIFT-ALL
RE2804TX8

4" X 8 PIES OJO INVERSO ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER CON BORDE DE 2 CAPAS
Artículo MI #06051247
No. Fabricante RE2804TX8
Precio166.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
RE2804TX8

4" X 8 PIES OJO INVERSO ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER CON BORDE DE 2 CAPAS
Artículo MI #06051247
No. Fabricante RE2804TX8
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
Precio166.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    8 pies
  • Peso
    6.54 lb
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    26000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    10400 lb
  • Color
    PLATA CON BORDE AZUL
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886639341
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    13000 lb
  • Plies
    2
  • Clase de producto
    2P
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886639341
  • Capacidad vertical 90
    13000 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
RE2804TX8 ESlingA
  • Refuerzo y protección en todos los lados.
  • La capa adicional resistente al desgaste ofrece una resistencia superior a la abrasión.
  • Las eslingas de alta calidad que utilizan cinchas Tuff-Edge están blindadas en los cuatro lados, lo que da como resultado la eslinga de red más resistente disponible.
  • Los ojos reversibles reducen el desgaste y aumentan la vida útil del cabestrillo.

También puede gustarle

Los clientes también compraron