Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro5.0000 pulg.
- Rodillo Ancho2.9400 pulg.
- Poste Diámetro2.0000 pulg.
- Longitud de la rosca2.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca2-12
- Peso18.81 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial35870 lbf
- Capacidad de carga estática radial58400 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio doble de goma
- SeriePTR-R
- UPC_NO841946132819
Descripción general
- Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación