Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro16 mm
- Diámetro interior16 mm
- Grado ISO9001:2008 & 14001:2004
- Exterior Diámetro20 mm
- En general Longitud20 mm
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- Código de armonización848330
- Especificación del materialCT-1000-K26, SAE841
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieSSM
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosRoHS, REACH, DRC Conflice Free