Motion
SC0288

NTN
SC0288

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6250 pulg. de D.I., 1.3750 pulg. de D.E., 0.4375 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #06052639
No. Fabricante SC0288
Precio21.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SC0288

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6250 pulg. de D.I., 1.3750 pulg. de D.E., 0.4375 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #06052639
No. Fabricante SC0288
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
Su precio$21.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Radio de filete
    0.0240 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4370 pulg., 11.112 mm
  • Exterior Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • En general Ancho  
    0.4375 pulg.
  • Peso
    0.078 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    SC0288 BRG
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El SC0288 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 0.6250 in y un diámetro exterior de 1.3750 in, construido para aplicaciones de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    SC0288
  • Número de Upc del fabricante
    4547359863482
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359863482

Descripción general

Descripción del fabricante
SC0288 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno