Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de puerto1/4 BSPT
Detalles
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de Puertos3
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- SerieVT3
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Tensión de alimentación del solenoide12 V CC
- Función de la válvulaAlfombra
Descripción general
- Alfombra de operación directa de puerto 3
- Junta de goma
- Válvula única con varias funciones de válvula
- Resistencia al ozono de baja concentración