Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3.58
- Diámetro del mango0.43
- Profundidad de roscado1.65
- Longitud de la rosca1.65 mm
- Tamaño de la rosca9/16-12 UNC
Detalles
- BiselParte inferior
- Recubrimiento de acabadoBronce
- Rosca interrumpidaNo
- MaterialHSS
- Número de canales4
- Estilo de toqueParte inferior
- Tipo de toqueMachos de roscar manuales
- Límite/ajuste de roscaH2
- Rosca estándarUNC
- UPC_NO662980169162