Motion
00236OS3EJPR56J-S

WEG Electric Corporation
00236OS3EJPR56J-S

Motor de la bomba de chorro - 2 hp, 3600 rpm, 3 fases, 208-230/460 V, montura 56HJ, armazón ODP (abierto a prueba de goteo), 60 Hz, montaje en cara C/montaje sin pie, servicio continuo
Artículo MI #06054038
No. Fabricante 00236OS3EJPR56J-S
Precio468.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG Electric Corporation
00236OS3EJPR56J-S

Motor de la bomba de chorro - 2 hp, 3600 rpm, 3 fases, 208-230/460 V, montura 56HJ, armazón ODP (abierto a prueba de goteo), 60 Hz, montaje en cara C/montaje sin pie, servicio continuo
Artículo MI #06054038
No. Fabricante 00236OS3EJPR56J-S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$468.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56HJ
  • Longitud total de la dimensión C
    12.01 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    30.01 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    78.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    23
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de la bomba de impulsión
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    7909158491636
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 00236OS3EJPR56J-S

También puede gustarle