Motion
01707 DISCO DE LIJADO LIMPIO 360L  P320

3M
01707 CLEAN SANDING DISC 360L P320

Disco de lijado Hookit- 5 pulg. de diámetro del disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de película, grano P320 , color morado
Artículo MI #06054042
No. Fabricante 01707 CLEAN SANDING DISC 360L P320
Precio1.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01707 CLEAN SANDING DISC 360L P320

Disco de lijado Hookit- 5 pulg. de diámetro del disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de película, grano P320 , color morado
Artículo MI #06054042
No. Fabricante 01707 CLEAN SANDING DISC 360L P320
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
Precio1.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Abrigo abierto
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Morado
  • Número de grano
    P320
  • Número de stock del fabricante
    60440139198
  • Número de Upc del fabricante
    00051131017078
  • Tipo de montaje
    Hookit de Ø
  • UPC_NO
    00051131017078

Descripción general

Descripción del fabricante
01707 DISCO DE LIJADO LIMPIO 360L P320
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Un patrón preciso de varios orificios significa una excelente extracción del polvo y elimina la necesidad de alinear los orificios
  • El recubrimiento abierto y resistente a la carga evita las obstrucciones para optimizar el corte y la vida útil del producto
  • Los discos 3M™ Hookit ℮ son fáciles de cambiar y reutilizar, maximizando la utilidad durante la vida útil del disco
  • El soporte de película duradero es resistente a los desgarros y proporciona un acabado consistente y de tolerancia cercana
  • Los granos de óxido de aluminio se cortan más rápido y duran más que el granate tradicional