Motion
SNS3148-H-D

FAG (Schaeffler)
SNS3148-H-D

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido
Artículo MI #06054749
No. Fabricante SNS3148-H-D
Precio16,015.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
SNS3148-H-D

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido
Artículo MI #06054749
No. Fabricante SNS3148-H-D
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
Precio16,015.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    240 mm
  • Ancho de la base
    260 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    600 mm
  • Diámetro interno
    170 mm
  • Diámetro de orificio compatible
    170 mm
  • En general Altura  
    474 mm
  • En general Longitud  
    700 mm
  • En general Ancho  
    355 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Número de Upc del fabricante
    4047643276351
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    4047643276351

Descripción general

Descripción del fabricante
SNS3148-H-D