Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.625 pulg.
- Longitud0.625 pulg.
- Peso0.04 lb
- Ancho5.375 pulg.
Detalles
- ColorRojo
- País de origenKR
- Código de armonización9609100000
- Incluye clip para bolsilloClip de bolsillo incluido
- UPC_NO048615611280
Descripción general
- Las marcas de pintura vibrantes y de secado rápido se secan en 5 a 7 minutos
- Soporte de plástico compacto con cierre de clip que se guarda fácilmente en el bolsillo y mantiene limpias las manos y la ropa
- Marcas en prácticamente cualquier superficie; húmeda, lisa, rugosa o caliente
- Pintura resistente a la intemperie y a los rayos UV para marcas duraderas
- El marcador de pintura sólida avanza y se retrae girando el mando giratorio
- Fórmula sin xileno ni 2-Butoxyethanol para reducir los riesgos para la salud
- Rango de marcado: 0°F a 392°F (-18°C a 200°C)