Motion
61129
QUIK STIK MINI BLK MULTIUSO / QUIK STIK MINI BLK
Artículo MI #06055218
No. Fabricante 61129
Precio4.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
QUIK STIK MINI BLK MULTIUSO / QUIK STIK MINI BLK
Artículo MI #06055218
No. Fabricante 61129
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
Precio4.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.625 pulg.
  • Longitud
    0.625 pulg.
  • Peso
    0.04 lb
  • Ancho
    5.375 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • País de origen
    KR
  • Código de armonización
    9609100000
  • Incluye clip para bolsillo
    Clip de bolsillo incluido
  • UPC_NO
    048615611297

Descripción general

Descripción del fabricante
061129 MINIMARCADOR DE PINTURA NEGRO
  • Las marcas de pintura vibrantes y de secado rápido se secan en 5 a 7 minutos
  • Soporte de plástico compacto con cierre de clip que se guarda fácilmente en el bolsillo y mantiene limpias las manos y la ropa
  • Marcas en prácticamente cualquier superficie; húmeda, lisa, rugosa o caliente
  • Pintura resistente a la intemperie y a los rayos UV para marcas duraderas
  • El marcador de pintura sólida avanza y se retrae girando el mando giratorio
  • Fórmula sin xileno ni 2-Butoxyethanol para reducir los riesgos para la salud
  • Rango de marcado: 0°F a 392°F (-18°C a 200°C)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo