Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.875 pulg.
- Longitud0.875 pulg.
- Tamaño de la boquillaMedio
- Peso0.06 lb
- Ancho5.75 pulg.
Detalles
- ColorNaranja
- País de origenEE. UU.
- Código de armonización9608200000
- Incluye clip para bolsilloClip de bolsillo incluido
- UPC_NO048615972565
Descripción general
- Diseñado para un marcado continuo y altamente visible en superficies rugosas, oxidadas y sucias
- Pintura esmaltada para una durabilidad extrema y una mayor resistencia al desgaste, a la intemperie y a los productos químicos
- Disponible en 14 colores atrevidos de secado rápido para una manipulación inmediata y un tiempo de inactividad reducido
- Fórmula sin xileno para reducir los riesgos para la salud del usuario
- El cuerpo de metal duradero y la tapa de clip reducen la rotura y se almacenan fácilmente en el bolsillo
- Rango de marcado: -50°F a 150°F (-46°C a 66°C)
- Fabricado en EE. UU.