Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro63 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Tamaño de la varilla / RoscaM10x1.5 ISO hembra
- Accidente cerebrovascular10 mm
Detalles
- Cambio automáticoA73 - Reed, DC Volt <gt/>5, <lt/>24, AC Volt <lt/>100, LED, vertical
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Serie de cilindrosCQ2
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeAgujero pasante
- OpcionesCon parachoques de goma
- Opciones incluidasInterruptor automático, magnetizado
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCQ2-Z