Motion
7000127492 GAFAS BX LECTOR GRY 1.50

3M
7000127492 GLASSES BX READER GRY 1.50

3M™ Gafas protectoras para lector 11377-00000-20 Lente gris, Marco plateado, Diopter +1.5
Artículo MI #06055795
No. Fabricante 7000127492 GLASSES BX READER GRY 1.50
Precio31.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000127492 GLASSES BX READER GRY 1.50

3M™ Gafas protectoras para lector 11377-00000-20 Lente gris, Marco plateado, Diopter +1.5
Artículo MI #06055795
No. Fabricante 7000127492 GLASSES BX READER GRY 1.50

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio31.86 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1-2003 y CSA Z94.3-2007
  • Características de comodidad
    Varillas de longitud ajustable
  • Lente dióptrica
    1.5
  • Color del marco
    Plata/Negro
  • Estilo de marco
    Medio fotograma
  • Material de la patilla de la montura
    Plástico
  • Grupo y clase
    Valor
  • Revestimiento de la lente
    Antivaho
  • Color de la lente
    Gris
  • Marcado de lentes
    Z87+
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de stock del fabricante
    11377-00000-20
  • Número de Upc del fabricante
    10078371620490
  • Tipo
    Lectores de seguridad
  • UPC_NO
    10078371620490
  • Protección UV
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
7000127492 GAFAS BX LECTOR GRY 1.50
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.Diseño elegante y contorneado que combina estilo y función, Magnifying +1.5 dioptrías que combina protección ocular con mejora de la lectura, Varillas de longitud ajustable y ángulo de lente que permiten un ajuste personalizado, Lentes de policarbonato que absorben el 99.9 % de los rayos UVA y UVB hasta 380 nm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos