Motion
37686GREY

Akro-Mils
37686GREY

Contenedor de pared recta - Gris, plástico, polímeros de grado industrial, 16.125 x 23.75 x 15.75 pulg., capacidad de peso: 160 lb
Artículo MI #06055907
No. Fabricante 37686GREY
Precio60.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Akro-Mils
37686GREY

Contenedor de pared recta - Gris, plástico, polímeros de grado industrial, 16.125 x 23.75 x 15.75 pulg., capacidad de peso: 160 lb
Artículo MI #06055907
No. Fabricante 37686GREY

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio60.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    16.125 x 23.75 x 15.75 pulg.
  • Altura
    16.125 pulg.
  • Longitud
    23.75 pulg.
  • Altura exterior
    16.125 pulg.
  • Longitud exterior
    23.75 pulg.
  • Anchura exterior
    15.75 pulg.
  • Altura total
    16.125 pulg.
  • Longitud total
    23.75 pulg.
  • Ancho general
    15.75 pulg.
  • Ancho
    15.75 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Plástico
  • Aprobación de Fm
    No aprobado por FM
  • Material
    Polímeros de grado industrial
  • Cantidad del paquete
    2
  • UPC_NO
    032903351699
  • Capacidad de peso
    160 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
37686 RECIPIENTE APILADO GRIS AKR
  • Fabricado en EE. UU.
  • Grosor de pared de 1" para apilar de forma segura
  • Las paredes rectas proporcionan un corte eficiente en camiones y palés
  • Capacidad de peso de 160 lb

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo