Motion
QBD3623
Ventilador gris industrial del refrigerador portátil
Artículo MI #06056239
No. Fabricante QBD3623
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador gris industrial del refrigerador portátil
Artículo MI #06056239
No. Fabricante QBD3623
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    10 pies
  • Diámetro
    1/2 in
  • Profundidad general
    21 in
  • Altura total
    40 in
  • Ancho general
    40 in
  • Peso
    96 lb

Detalles

  • Amperaje
    6.1
  • Material de la hoja
    Aluminio
  • Material de protección
    Acero
  • Caballos de fuerza
    1/2 HP
  • Color de la carcasa
    Gris industrial
  • Número de catálogo del fabricante
    QBD3623
  • Número de Upc del fabricante
    15449127553
  • Flujo de aire máximo
    10900 cfm
  • Tipo de montaje
    Suelo
  • Número de cuchillas
    3
  • Número de velocidades
    2
  • Fase
    1
  • Velocidad
    740 rpm
  • UPC_NO
    15449127553
  • Voltaje
    115

Descripción general

Descripción del fabricante
VENTILADOR QBD3623 36" 1/2HP CFM 10900/8800

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"