Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl25 mm
- Altura total40 mm
- Longitud total81 mm
- Ancho general48 mm
Detalles
- Clase de precisiónCalidad de precisión
- Tipo de bloqueBloque estrecho
- Capacidad de carga48100 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 80º C
- PrecargaAproximadamente 0.03 C
- Tipo de sello2 Limpiaparabrisas
- Serie500
Descripción general
Descripción del fabricante
512P25C1WZ RODILLO