Motion
C2080HSS K-1 CON ENLACE SERIE 600

PEER CHAIN
C2080HSS K-1 CON LINK 600 SERIES

Eslabón de conexión - 2080 / 2 pulg., paso, rebozado, material de acero inoxidable 600
Artículo MI #06056543
No. Fabricante C2080HSS K-1 CON LINK 600 SERIES
Precio77.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
C2080HSS K-1 CON LINK 600 SERIES

Eslabón de conexión - 2080 / 2 pulg., paso, rebozado, material de acero inoxidable 600
Artículo MI #06056543
No. Fabricante C2080HSS K-1 CON LINK 600 SERIES
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
Precio77.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2080 / 2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.950 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.313 pulg.
  • Altura de la placa
    1.236 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.295 pulg.
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    2080 / 2 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de stock del fabricante
    3741
  • Material
    Acero inoxidable 600
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión

Descripción general

Descripción del fabricante
C2080 CONEXIÓN DE CAMILLA PESADA PHSS K-1
  • Todas las cadenas PEER 81X, 81XH y 81XH/H constan de pasadores de cuatro clavijas y casquillos sólidos para proporcionar una mayor vida útil y manejar cargas pesadas.
  • Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr una mayor durabilidad y una mayor vida útil de la cadena.
  • Se utiliza en operaciones de servicio pesado y aplicaciones de transporte en entornos severos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo