Motion
MLE71903CVDUJ84S

NTN
MLE71903CVDUJ84S

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 17 mm, OD de 30 mm, Ancho de 14 mm, Ángulo de contacto de 17 °, Doble sellado
Artículo MI #06056580
No. Fabricante MLE71903CVDUJ84S
Precio1,202.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MLE71903CVDUJ84S

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 17 mm, OD de 30 mm, Ancho de 14 mm, Ángulo de contacto de 17 °, Doble sellado
Artículo MI #06056580
No. Fabricante MLE71903CVDUJ84S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,202.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ángulo de contacto
    17 °
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.2756 pulg., 7.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    7 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de jaula
    Estratificado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    DE
  • Descripción
    MLE71903CVDUJ84S PAR DE COJINETES
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    3413520621131
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
MLE71903CVDUJ84S PAR DE COJINETES

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo