Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Anillo interior Ancho1.4330 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.7090 pulg.
- Exterior Diámetro2.4409 pulg.
- Ancho general1.9000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590033362
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial4370 lbf
- Capacidad de carga estática radial2320 lbf
- Tipo de selloSellos R
- SerieHC
- UPC_NO1200106011231