Especificaciones
Dimensiones
- Peso8.95 lb
Detalles
- Características y beneficios• La función de alarma de límite de temperatura visual y audible alerta al usuario de condiciones anormales• Los cursores automáticos de puntos calientes y fríos identifican rápidamente los extremos de una escena• Hasta cinco cursores/áreas de temperatura móviles con ajustes de emisividad individuales para analizar escenas complejas• La diferencia de temperatura de dos cursores se puede mostrar en la pantalla, lo que permite realizar comparaciones de temperatura rápidas y sencillas• Isotermas, gradientes de temperatura y cuadros de análisis de área para el análisis avanzado de escenas• Las tablas de emisividad integradas permiten un ajuste sencillo del valor• 11 paletas de colores seleccionables para facilitar el uso• Las imágenes térmicas y visuales totalmente radiométricas se almacenan en la tarjeta micro SD proporcionada• Las imágenes se pueden anotar por voz para su posterior revisión con el software del PC• La función de salida de vídeo permite mostrar la imagen en directo en una pantalla externa, útil cuando se muestra a un grupo de personas• Construcción resistente y, con una calificación de IP54 , permite su uso en casi cualquier lugar• El completo paquete de software para PC para un número ilimitado de usuarios permite el análisis avanzado de imágenes y la redacción profesional de informes• Se suministra con dos baterías de videocámara estándar y un cargador independiente, lo que permite un largo tiempo de uso en campo
Descripción general
- La función de alarma de límite de temperatura visual y audible alerta al usuario de condiciones anormales
- Los cursores automáticos de puntos calientes y fríos identifican rápidamente los extremos de una escena
- Hasta cinco cursores/áreas de temperatura móviles con ajustes de emisividad individuales para analizar escenas complejas
- La diferencia de temperatura de dos cursores se puede mostrar en la pantalla, lo que permite realizar comparaciones de temperatura rápidas y sencillas
- Isotermas, gradientes de temperatura y cuadros de análisis de área para análisis de escena avanzado
- Las tablas de emisividad incorporadas permiten un ajuste sencillo del valor
- 11 paletas de colores seleccionables para facilitar el uso
- Las imágenes térmicas y visuales totalmente radiométricas se almacenan en la tarjeta micro SD proporcionada
- Las imágenes pueden anotarse por voz para su posterior revisión con el software del PC
- La función de salida de vídeo permite mostrar la imagen en directo en una pantalla externa, lo que resulta útil cuando se muestra a un grupo de personas
- Construcción resistente y, con una clasificación IP54 , permite su uso en casi cualquier lugar
- Paquete completo de software para PC para un número ilimitado de usuarios que permite el análisis avanzado de imágenes y la redacción profesional de informes
- Se suministra con dos baterías de videocámara estándar y un cargador independiente, lo que permite un largo tiempo de uso en campo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
SKF Folleto Protegido para un rendimiento de campo superiorSKF Los cojinetes de rodillos esféricos sellados Explorer están diseñados para ofrecer un rendimiento superior en entornos difíciles y contaminados, combinando una alta capacidad de carga con sellado integrado y lubricación premium. Reducen el mantenimiento, prolongan la vida útil y mejoran la fiabilidad en aplicaciones industriales exigentes.
Ver la documentación
SKF Tarjeta de línea de cojinete de rodillo montadoSKF Las unidades de cojinetes de rodillos esféricos montados son unidades robustas, listas para montar, montadas en fábrica, lubricadas y selladas diseñadas para una instalación sencilla y una fácil alineación. Con ConCentra y unidades de tornillos de fijación, sellos de reborde radial y tamaños de carcasa expandidos, proporcionan soluciones fiables listas para ejes para transportadores, ventiladores, elevadores de cubos y equipos de aguas residuales.
Ver la documentación
SKF Folleto de soluciones de cojinetes sin mantenimientoSKF Las unidades de cojinetes sin mantenimiento PEER FaBXTREME están diseñadas para entornos de procesamiento, embotellado y lavado de alimentos y bebidas. Con construcción de acero inoxidable, sellado conforme a la FDA, grasa Mobil FM222 , anillos interiores extendidos y diseños de reemplazo empotrables para eliminar el tiempo improductivo y reducir los costos de servicio.
Ver la documentación
SKF Folleto de seguridad y fiabilidad de los alimentosSKF La solución de tres barreras de para fresadoras de papel mejora la fiabilidad de los rodamientos en entornos húmedos y altamente contaminados. Al combinar sellado avanzado, lubricación optimizada y tecnología de rodamientos duradera, minimiza la entrada de agua, reduce los fallos prematuros, prolonga la vida útil y reduce los costes de mantenimiento y tiempo de inactividad en aplicaciones críticas.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de cojinetes de bolas de la línea de alimentación para entornos no corrosivos
SKF Los rodamientos de bolas de ranura profunda Food Line cuentan con materiales resistentes a la corrosión, grasa de calidad alimentaria y soluciones de sellado higiénico diseñadas para entornos de lavado y procesamiento de alimentos de alta humedad. Ayudan a prevenir la contaminación, reducen las necesidades de relubricación, prolongan la vida útil y respaldan estrictas normas de seguridad y cumplimiento de los alimentos.
SKF Folleto de cojinetes de rodillos esféricos Explorer
SKF Los cojinetes de rodillos esféricos sellados Explorer están diseñados para cargas pesadas y entornos contaminados, combinando un diseño de rodillo de alta capacidad con sellos de contacto integrados y grasa premium. Prolongan la vida útil, reducen el mantenimiento, evitan la entrada de contaminantes y mejoran la fiabilidad en aplicaciones industriales exigentes.