Especificaciones
Dimensiones
- Altura5.71 pulg.
- Diámetro exterior19.29 pulg.
- Longitud total19.290 pulg.
- Diámetro del anillo17.72
- Tamaño de la roscaM16
- Peso3.18
Detalles
- Detalles adicionalesIncluye insertos de patas roscadas para niveladores ajustables y herrajes de apriete de acero inoxidable.
- AplicaciónBase de patas para soporte de maquinaria más 1-1/4 aberturas de brazo de unión transversal de tubería para mayor estabilidad lateral.
- Dibujo CAD
- Soporte horizontalTubo de 1-1/4"
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-BPT-R200T-R125-BM16-S
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405762855
- MaterialPOLIAMIDA
- Línea de productosComponentes de transporte
- Tipos de productosBase para bípodos con lazo cruzado
- SerieVG-BPT
- Tipo de soporteBase de bípodo con lazo cruzado
- Tipo de tubo/tuboRonda
- UPC_NO787405762855
- Soporte verticalTubo de 2"
Descripción general
- Base de bípodo y base de brazo de unión transversal para soporte de cinta transportadora o maquinaria, además de aberturas de brazo de unión transversal de tubería para mayor estabilidad lateral. Plaquitas de latón niquelado roscado para niveladores ajustables. Piezas metálicas de acero inoxidable incluidas.