Motion
Heat-Flex® GS 3 pulg. x 12 pies

FLEXAUST INC
Heat-Flex® GS 3 in x 12 ft

Manguera de ducto - 3.000 pulg. de D.I., 12 pies de longitud, manguera de tela de fibra de vidrio recubierta de óxido de hierro rojo de doble capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico y un cable de fibra de vidrio de filamento externo, material de fibra de vidrio, 30.00 psi
Artículo MI #06057735
No. Fabricante Heat-Flex® GS 3 in x 12 ft
Precio28.66 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLEXAUST INC
Heat-Flex® GS 3 in x 12 ft

Manguera de ducto - 3.000 pulg. de D.I., 12 pies de longitud, manguera de tela de fibra de vidrio recubierta de óxido de hierro rojo de doble capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico y un cable de fibra de vidrio de filamento externo, material de fibra de vidrio, 30.00 psi
Artículo MI #06057735
No. Fabricante Heat-Flex® GS 3 in x 12 ft
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
Precio28.66 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    3.000 pulg.
  • Diámetro interior
    3.000 pulg.
  • Longitud
    12 pies
  • Peso
    0.48 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Aeronave, automotriz, conducto de frenos, hornos de ladrillo, descongelador/calentador, limpieza en seco, sistemas de secado, sistemas de escape, fundiciones, escape de garaje, secado de vidrio, calentador, alta temperatura, fábricas de papel, industria de plásticos, soporte de cohetes, escape de tracción de tractor, refrigeración de transmisión, sistemas de escape de vehículos
  • Recubrimiento
    Silicona
  • Color
    Rojo óxido de hierro
  • Relación de compresión
    4.8:1
  • Construcción
    Manguera de tela de fibra de vidrio revestida de óxido de hierro rojo de doble capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico y un cable de fibra de vidrio de filamento externo
  • Material de la manguera
    Fibra de vidrio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    2650300012
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    27.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Cable de acero elástico helicoidal y cable de fibra de vidrio de filamento externo
  • Serie
    Heat-Flex® GS
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -65 a 600 °F
  • Sustancia transportada
    Aire, humo
  • Presión de trabajo
    30.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SILICONA DE 2-PLY DE 2650300012 3" DE D.I. X 12' GS
  • Adecuado para aplicaciones de manipulación de aire a alta temperatura
  • El paso estrecho permite un radio de curvatura ajustado al tiempo que mantiene un flujo de aire suave
  • Ideal para aplicaciones de procesamiento de plástico
  • Sin acodamiento
  • Resistente a muchos aceites y disolventes, ozono, agua, hongos y álcalis
  • No se recomienda para la flexión continua
  • Máx. estándar Temp.= 550., intermitente a 600.
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 12 pies
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo