Motion
3214 A-2Z

SKF
3214 A-2Z

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 70 mm, 125 mm OD, 1.5625 in de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C0
Artículo MI #06057971
No. Fabricante 3214 A-2Z
Precio513.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
3214 A-2Z

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 70 mm, 125 mm OD, 1.5625 in de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C0
Artículo MI #06057971
No. Fabricante 3214 A-2Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio513.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    39 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    1.5625 pulg.
  • Peso
    3.79 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3214 A-2Z ABEC3 COJINETE DE BOLAS DE DOBLE RODILLO
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316573930693
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Temperatura máxima
    257 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    88.4 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    80 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    3200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316573930693

Descripción general

Descripción del fabricante
3214 A-2Z ABEC3 COJINETE DE BOLAS DE DOBLE RODILLO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"