Motion
HSE022CDTBT/GNP4

NTN
HSE022CDTBT/GNP4

Cojinete de contacto angular dúplex - tándem, calibre de 110 mm, 170 mm OD, 112 mm de ancho, ángulo de contacto de 15 °, abierto
Artículo MI #06058000
No. Fabricante HSE022CDTBT/GNP4
Precio12,859.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HSE022CDTBT/GNP4

Cojinete de contacto angular dúplex - tándem, calibre de 110 mm, 170 mm OD, 112 mm de ancho, ángulo de contacto de 15 °, abierto
Artículo MI #06058000
No. Fabricante HSE022CDTBT/GNP4
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
Precio12,859.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    28 mm
  • Ancho del anillo exterior
    28 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    112 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    18.783 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Cuatro
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    BRG DE CONTACTO ANGULAR HSE022CDTBT/GNP4
  • Tipo dúplex
    tándem
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359879285
  • RPM Máx.
    13875 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    8325 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    13875 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
BRG DE CONTACTO ANGULAR HSE022CDTBT/GNP4
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"