Motion
NN 3014 KTN/SPW33

SKF
NN 3014 KTN/SPW33

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble hilera, superprecisión - cónicos 1:12, 70 mm D.I., 110 mm D.E., 30 mm de ancho, C1 de espacio libre interno
Artículo MI #06058113
No. Fabricante NN 3014 KTN/SPW33
Precio1,104.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NN 3014 KTN/SPW33

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble hilera, superprecisión - cónicos 1:12, 70 mm D.I., 110 mm D.E., 30 mm de ancho, C1 de espacio libre interno
Artículo MI #06058113
No. Fabricante NN 3014 KTN/SPW33
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
Su precio$1,104.99/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Peso
    2.32 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 5
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    3 Bridas de anillo interior
  • Autorización interna
    C1
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316576611193
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    8000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    9000 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo 302 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    O/R separable del conjunto del anillo interior
  • Serie
    30
  • UPC_NO
    7316576611193

Descripción general

Descripción del fabricante
NN 3014 KTN/SPW33 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno