Motion
AR25-N02G-YZ
Regulador de aire estándar - Puerto NPT 0.2500
Artículo MI #06058144
No. Fabricante AR25-N02G-YZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire estándar - Puerto NPT 0.2500
Artículo MI #06058144
No. Fabricante AR25-N02G-YZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    25
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Perilla, placa de identificación, manómetro - psi, °F, manómetro redondo con indicador de límite
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia arriba
  • Tipo de montaje
    Sin opción de montaje
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Manómetro de tipo redondo (con indicador de límite)
  • Serie/sistema
    AR
  • Ajustar rango de presión
    7 a 125 psi
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
AR25-N02G-YZ

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"