Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud2.7500 pulg.
- Agujero Diámetro15/16 pulg.
- Longitud total Diámetro3.7500 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662461350942
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieSF
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461350942
Descripción general
- Carcasa embridada de hierro fundido con base sólida para amortiguación de vibraciones y rigidez estructural
- Plaquita de rodamiento de bolas de ranura profunda y servicio estándar para aplicaciones con cargas radiales moderadas y cargas de empuje o combinación de ligeras a moderadas
- Las juntas de contacto de un solo labio en ambos lados del cojinete mantienen el lubricante dentro y los contaminantes fuera
- Bloqueo del tornillo de fijación para una sujeción de contacto de tres puntos en el eje
- Engrase el accesorio de la carcasa para volver a aplicar lubricante