Motion
3020 X 1.8750 pulg.

TB Woods (RRX)
3020 X 1.8750 in

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3020 , calibre de 1-7/8 in, ranura de chaveta de 1/2 x 1/4 in, material de acero
Artículo MI #06058861
No. Fabricante 3020 X 1.8750 in
Price$141.86/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
3020 X 1.8750 in

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3020 , calibre de 1-7/8 in, ranura de chaveta de 1/2 x 1/4 in, material de acero
Artículo MI #06058861
No. Fabricante 3020 X 1.8750 in
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
Su precio$141.86/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del cilindro
    2 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    4 pulg.
  • Bore Diameter  
    1.8750 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Grosor de la brida
    4.25 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Length Through Bore  
    2.0000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.25 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8-11

Details

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de Upc del fabricante
    698672169844
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • UPC_NO
    698672169844
  • Par de apriete de la llave
    800 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO TL3020 X 1-7/8

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo