Motion
3525 X 2.6875 pulg.

TB Woods (RRX)
3525 X 2.6875 in

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3525 , calibre de 2-11/16 in, ranura de chaveta de 5/8 x 5/16 in, material de acero
Artículo MI #06058862
No. Fabricante 3525 X 2.6875 in
Precio378.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
3525 X 2.6875 in

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3525 , calibre de 2-11/16 in, ranura de chaveta de 5/8 x 5/16 in, material de acero
Artículo MI #06058862
No. Fabricante 3525 X 2.6875 in

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio378.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    2.5 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    4.83 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.6875 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    3525
  • Grosor de la brida
    5 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/8 x 5/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.5000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.5 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2-13

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de Upc del fabricante
    698672074162
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • UPC_NO
    698672074162
  • Par de apriete de la llave
    1000 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO TL3525 X 2-11/16

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo