Motion
2MPX-4AB-4AB

Gates
2MPX-4AB-4AB

7250-01515 Conector de freno - 1/4 pulg., (NPTF) 1/8–27, 1/4 pulg., Línea de freno, 1/4 pulg., Línea de freno
Artículo MI #06058897
No. Fabricante 2MPX-4AB-4AB
Precio36.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
2MPX-4AB-4AB

7250-01515 Conector de freno - 1/4 pulg., (NPTF) 1/8–27, 1/4 pulg., Línea de freno, 1/4 pulg., Línea de freno
Artículo MI #06058897
No. Fabricante 2MPX-4AB-4AB
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
Precio36.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Tamaño del extremo 3
    1/4 pulg.
  • Longitud en L
    1.75 pulg.
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/8–27
  • Estilo final 2
    Línea de freno
  • Estilo final 3
    Línea de freno
  • Caída en T
    0.83 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
2MPX-4AB-4AB 7250-01515 EXTREMO DE LA MANGUERA
  • Los acoplamientos del freno neumático SureLok son fáciles de instalar. Presione para conectarse y obtener un ajuste seguro y duradero
  • Conexión y desconexión sencillas del tubo
  • Menos piezas de componentes: forma mecanizada internamente en el cuerpo para asegurar la recogida
  • Todas las recogidas marcadas con el tamaño del tubo
  • Facilidad de inserción del tubo en zonas de acceso restringido
  • Solución total del sistema de accesorios
  • No se requieren herramientas

También puede gustarle