Motion
4AB-4AB

Gates
4AB-4AB

725001875 Conector de freno - Unión de la línea de freno, 1/4 pulg., Línea de freno, 1/4 pulg., Línea de freno
Artículo MI #06058914
No. Fabricante 4AB-4AB
Precio13.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
4AB-4AB

725001875 Conector de freno - Unión de la línea de freno, 1/4 pulg., Línea de freno, 1/4 pulg., Línea de freno
Artículo MI #06058914
No. Fabricante 4AB-4AB
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
Su precio$13.77/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Longitud en L
    1.40 pulg.
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Unión de la línea de freno
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Estilo final 1
    Línea de freno
  • Estilo final 2
    Línea de freno

Descripción general

Descripción del fabricante
4AB-4AB 7250-01875 EXTREMO DE LA MANGUERA
  • Los acoplamientos del freno neumático SureLok son fáciles de instalar. Presione para conectarse y obtener un ajuste seguro y duradero
  • Conexión y desconexión sencillas del tubo
  • Menos piezas de componentes: forma mecanizada internamente en el cuerpo para asegurar la recogida
  • Todas las recogidas marcadas con el tamaño del tubo
  • Facilidad de inserción del tubo en zonas de acceso restringido
  • Solución total del sistema de accesorios
  • No se requieren herramientas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo